Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 34500201 Spiraalihuippuhanan muunnettu pohjustus 2.5x0.45mm S / o | AG4GYQ 33ZC45

OSG 34500201 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 2.5x0.45mm S/o

Varastossa
Tuote: AG4GYQ Malli: 34500201Ristiviite: 33ZC45

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunNIIN
Luettelonumero345STI
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus49mm
Piki0.45mm
Pikin halkaisijan rajatD2
Varsi Dia.3.58mm
KokoM2.5
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusSuorittaa loppuunHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
OSG 34500101 Spiral Flute Tap Modified Pohja 2x0.40mm S/o | AG4GYN 33ZC43 3450010114mmHöyryoksidi248mm0.40mmD23.58mmM2€111.04
OSG 34500301 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 3x0.50mm S / o | AG4GYT 33ZC47 345003013 / 4 "Höyryoksidi353mm0.50mmD24.10mmM3€65.24
OSG 34500401 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 4x0.70mm S/o | AG4GYV 33ZC49 3450040124mmHöyryoksidi360mm0.70mmD35.60mmM4€64.33
OSG 34500501 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus 5x0.80mm S / o | AG4GYX 33ZC51 3450050125mmHöyryoksidi364mm0.80mmD36.40mmM5€65.60
OSG 34500601 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 6 x 1.00 mm S/o | AG4GYZ 33ZC53 3450060134mmHöyryoksidi369mm1.00mmD38.08mmM6€72.45
OSG 34500701 Kierrehuiluhanan muokattu pohja 8 x 1.25 mm S / o | AG4GZB 33ZC55 3450070132mmHöyryoksidi374mm1.25mmD39.70mmM8€79.75
OSG 34500801 Kierrehuiluhanan muokattu pohja 10x1.50mm S / o | AG4GZD 33ZC57 3450080142mmNIIN386mm1.50mmD49.30mmM10€109.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 34500201 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 2.5x0.45mm S/o
€92.58 / yksikkö