Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 34401501 Spiral Point Tap Plug 24x3.00mm S/o | AG4HUL 33ZH12

OSG 34401501 Spiraalikärkiliitin 24x3.00mm S/o

Varastossa
Tuote: AG4HUL Malli: 34401501Ristiviite: 33ZH12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€453.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunNIIN
Luettelonumero344STI
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus138mm
Piki3.00mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.22.70mm
KokoM24
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus65mm
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
OSG 1714601 Spiraalipistoke # 2x56 S / o | AG4HMW 33ZF75 17146019 / 16 "31421.875 "56H20.141 "#2€73.89
OSG 1714701 Kierrepistokytkin #4x40 S/o | AG4HMY 33ZF77 171470111 / 16 "31432"40H20.141 "#4€54.52
OSG 1714801 Kierrepistokytkin #6x32 S/o | AG4HNA 33ZF79 17148017 / 8 "31432.375 "32H20.194 "#6€44.94
OSG 1714901 Spiraalipistoke # 6x32 S / o | AG4HNC 33ZF81 17149017 / 8 "31432.375 "32H30.194 "#6€45.61
OSG 1715001 Spiraalipistoke # 8x32 S / o | AG4HNE 33ZF83 171500115 / 16 "31432.375 "32H20.22 "#8€45.61
OSG 1715101 Kierrepistokytkin #8x32 S/o | AG4HNG 33ZF85 171510115 / 16 "31432.375 "32H30.22 "#8€44.94
OSG 1715201 Spiraalipistoke # 10x32 S / o | AG4HNJ 33ZF87 17152011"31432.5 "32H20.255 "#10€46.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 34401501 Spiraalikärkiliitin 24x3.00mm S/o
€453.14 / yksikkö