Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 34200601 Kierrepistokytkin 6 x 1.00 mm S/o | AG4HZV 33ZJ33

OSG 34200601 Spiraalikärkiliitin 6 x 1.00 mm S/o

Varastossa
Tuote: AG4HZV Malli: 34200601Ristiviite: 33ZJ33
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
€48.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunNIIN
Luettelonumero342STI
MateriaaliVA-3
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus69mm
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajatD3
Varsi Dia.8.08mm
KokoM6
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus34mm
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 34200101 Kierrepistokytkin 2x0.40 mm S/o | AG4HZJ 33ZJ23 34200101248mm0.40mmD23.58mmM214mm€69.46
OSG 34200201 Spiraalipistoke 2.5x0.45mm S / o | AG4HZL 33ZJ25 34200201249mm0.45mmD23.58mmM2.516mm€57.92
OSG 34200301 Spiraalipistoke 3x0.50mm S / O | AG4HZN 33ZJ27 34200301353mm0.50mmD24.10mmM33 / 4 "€41.37
OSG 34200401 Spiraalipistoke 4x0.70mm S / O | AG4HZQ 33ZJ29 34200401360mm0.70mmD35.60mmM424mm€38.88
OSG 34200501 Kierrepistokytkin 5x0.80 mm S/o | AG4HZT 33ZJ31 34200501364mm0.80mmD36.40mmM525mm€39.82
OSG 34200701 Spiraalipistoke 8 x 1.25 mm S / O | AG4HZX 33ZJ35 34200701374mm1.25mmD39.70mmM832mm€55.13
OSG 34200801 Spiraalipistoke 10x1.50mm S / o | AG4HZZ 33ZJ37 34200801386mm1.50mmD49.30mmM1042mm€75.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 34200601 Spiraalikärkiliitin 6 x 1.00 mm S/o
€48.86 / yksikkö