Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3350004403 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 4x40 Hr | AG3ZRE 33XD34

OSG 3350004403 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja #4x40 h

Varastossa
Tuote: AG3ZRE Malli: 3350004403Ristiviite: 33XD34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunHR
Luettelonumero335NI
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus1.875 "
Piki40
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.141 "
Koko#4
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus9 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.eräLuettelonumeroKokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiMateriaaliHinta
OSG 3350001083 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 1 tuuma x 8 tuntia | AG3ZQZ 33XD29 33500010830.8 "Kierrehuilu335NI1"Muokattu Bottoming2.5 "UNCVC-10€733.75
OSG 3350001085 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 1 tuuma x 8 tuntia | AG3ZRA 33XD30 33500010850.8 "Kierrehuilu335NI1"Muokattu Bottoming2.5 "UNCVC-10€733.75
OSG 3350001123 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 1 tuuma x 12 tuntia | AG3ZRB 33XD31 33500011230.8 "Kierrehuilu335NI1"Muokattu Bottoming2.5 "UNFVC-10€733.75
OSG 3350002562 Spiraalihuuhanan muokattu pohjustus # 2x56 Hr | AG3ZRC 33XD32 33500025620.141 "Kierrehuilu335NI#2Muokattu Bottoming7 / 16 "UNCVC-10€168.84
OSG 3350004402 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 4x40 Hr | AG3ZRD 33XD33 33500044020.141 "Kierrehuilu335NI#4Muokattu Bottoming9 / 16 "UNCVC-10€112.72
OSG 3350006322 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 6x32 Hr | AG3ZRF 33XD35 33500063220.141 "Kierrehuilu335NI#6Muokattu Bottoming11 / 16 "UNCVC-10€93.58
OSG 3350006323 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 6x32 Hr | AG3ZRG 33XD36 33500063230.141 "Kierrehuilu335NI#6Muokattu Bottoming11 / 16 "UNCVC-10€93.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3350004403 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja #4x40 h
€112.72 / yksikkö