Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3312900 Putkihana 1-1 / 4 tuumaa 11-1 / 2 piki Nptf | AG4JNW 33ZM45

OSG 3312900 Putkihana 1-1/4 tuumaa 11-1/2 jako Nptf

Varastossa
Tuote: AG4JNW Malli: 3312900Ristiviite: 33ZM45

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€617.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero108G
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus4"
Piki11.5
Pikin halkaisijan rajat2.5P
Varsi Dia.1.313 "
Koko1.25 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
OSG 3312901 Putkihana 1-1 / 4 tuumaa 11-1 / 2 piki Nptf | AG4JNX 33ZM46 3312901Höyryoksidi€539.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3312900 Putkihana 1-1/4 tuumaa 11-1/2 jako Nptf
€617.36 / yksikkö