Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3191300 Straight Flute Tap pohja 1/2 tuumaa x 13 kirkas | AG4GKJ 33YY68

OSG 3191300 Suora huiluhana pohja 1/2 tuumaa x 13 kirkas

Varastossa
Tuote: AG4GKJ Malli: 3191300Ristiviite: 33YY68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€568.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero319
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus110mm
Piki13
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.367 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 3190000 Suora huiluhanan pohja # 4x40 kirkas | AG4GJX 33YY57 319000032 13 / 64 "400.141 "#49 / 16 "UNC€171.99
OSG 3190100 Suora huiluhanan pohja # 6x32 Kirkas | AG4GJY 33YY58 319010032 13 / 64 "320.141 "#611 / 16 "UNC€200.51
OSG 3190300 Suora huiluhanan pohja # 10x24 Kirkas | AG4GKA 33YY60 319030032.75 "240.194 "#107 / 8 "UNC€207.69
OSG 3190400 Suora huilu Napauta pohjaa # 10x32 Kirkas | AG4GKB 33YY61 319040032.75 "320.194 "#107 / 8 "UNF€207.38
OSG 3190500 Suora huiluhana, pohja 1/4 tuumaa x 20 kirkas | AG4GKC 33YY62 3190500380mm200.255 "1 / 4 "1"UNC€219.41
OSG 3190600 Suora huiluhanan pohja 1/4 tuumaa x 28 kirkas | AG4GKD 33YY63 3190600380mm280.255 "1 / 4 "1"UNF€220.46
OSG 3190700 Suora huiluhanan pohja 5/16 tuumaa x 18 kirkas | AG4GKE 33YY64 3190700490mm180.318 "5 / 16 "1.125 "UNC€274.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3191300 Suora huiluhana pohja 1/2 tuumaa x 13 kirkas
€568.67 / yksikkö