Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3052010 Kovametallipäämyllypallo 45.00 mm Oaali 2 huilua | AG3NKL 33PA68

OSG 3052010 kovametallipäätyjyrsintäpallo 45.00 mm Oal 2 huilua

Varastossa
Tuote: AG3NKL Malli: 3052010Ristiviite: 33PA68

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppimetrinen
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliPallo nenä
Suorittaa loppuunWXS (oikea)
LuokkaMikrojyväkarbidi
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1.6mm
Luettelonumero4590
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.2.00mm
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus45mm
Varsi Dia.4.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207706030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Kyllä)
    • Karkaistun (H) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) -yhteensopivuus (Kyllä)
    • Teräs (P) Yhteensopivuus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräSäde CornerMitan tyyppiKokonaispituusVarsi Dia.Suorittaa loppuunLeikkauksen pituusLuettelonumeroHinta
OSG 3050602 kovametallimyllypallo 2.0 mm Nl 2 urat | AG3NKE 33PA62 30506022-metrinen45mm4.00mmWXS (oikea)0.5mm4590€93.37
OSG 3051004 Kovametallipään jyrsinkuula 1.0 mm S 45.0 mm Oal | AG3NKG 33PA64 30510042-metrinen45mm4.00mmWXS (oikea)0.8mm4590€86.98
OSG 3051008 Kovametallipäätysalamapallo 8.0mm Nl 2fl | AG3NKJ 33PA66 30510082-metrinen45mm4.00mmWXS (oikea)0.8mm4590€89.74
OSG 3102001 kovametallipäätyjyrsinkulma R. 0.1 Cr 2 huilut | AG3NKQ 33PA72 310200120.10mmmetrinen50mm4.00mmWXS (oikea)1.6mm4592€107.23
OSG 3102007 kovametallipäätyjyrsinkulma R. 0.2 Cr 2 huilut | AG3NKR 33PA73 310200720.20mmmetrinen50mm4.00mmWXS (oikea)1.6mm4592€104.34
OSG 36041411 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 1/2 tuuman halkaisija Lxl | AG3NKY 33PA79 360414114-Murto-tuuma3"1 / 2 "WXL (oikea)1"3604€174.08
OSG 36100611 Kovametallimyllypallon 1/4 tuuman halkaisija Lxl | AG3NLD 33PA84 361006112-Murto-tuuma3"1 / 4 "WXL (oikea)1 / 4 "3610€99.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3052010 kovametallipäätyjyrsintäpallo 45.00 mm Oal 2 huilua
€89.03 / yksikkö