Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEK6 T -nuppi 1 tuumainen 5 / 16-18 2 tuuman sokea | AC9FYG

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEK6 T Nuppi 1 tuumaa 5/16-18 2 tuumaa Blind

Varastossa
Tuote: AC9FYG Malli: 3GEK6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€2.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT Nuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, sinkkikeltainen insertti
Pituus1"
MateriaaliTeräs
TyyliT Nuppi
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunNupin tyyppiPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEK2 T -nuppi 1 1 tuuma 5 / 16-18 2 tuumaa | AC9FYC 3 GEK22"SinkittyMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1"1"T Nuppi ja ruuvi-€2.28
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEK3 T -nuppi 1 1/2 1 tuumaa 5 / 16-18 2 tuumaa | AC9FYD 3 GEK32"SinkittyMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1"1.5 "T Nuppi ja ruuvi-€1.96
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEK4 T-nuppi 2 1 tuumaa 5/16-18 2 tuumaa | AC9FYE 3 GEK42"SinkittyMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1"2"T Nuppi ja ruuvi-€2.51
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEK5 T -nuppi 1 tuuma 5 / 16-18 2 tuumaa läpi AC9FYF 3 GEK52"SinkittyMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1"-T NuppiKautta€2.24
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEK7 T-nuppi 1 tuuma 5/16-18 2 tuuman läpivienti | AC9FYH 3 GEK72"SinkittyMusta nailonmuovi, terässinkkiteräs1"-T NuppiLäpi, lukitus€2.28
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEL5 T -nuppi 2 1 1/8 tuumaa 5 / 16-18 2 1/2 tuumaa | AC9FYQ 3GEL 52.5 "SinkittyMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.125 "2"T Nuppi ja ruuvi-€3.02
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEL6 T -nuppi 1 1/8 tuumaa 5 / 16-18 2 1/2 tuumaa läpi | AC9FYR 3GEL 62.5 "SinkittyMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.125 "-T NuppiKautta€3.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEK6 T Nuppi 1 tuumaa 5/16-18 2 tuumaa Blind
€2.48 / yksikkö