Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2963800 Spiral Flute Tap Modified Pohja 8 x 1.25mm Kirkas | AG4AWU 33XL88

OSG 2963800 Spiraalihuiluhana, muokattu pohja, 8 x 1.25 mm kirkas

Varastossa
Tuote: AG4AWU Malli: 2963800Ristiviite: 33XL88

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero296
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus69mm
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajatD5
Varsi Dia.8.10mm
KokoM8
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus29mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
OSG 2951300 Kierrehuiluhana Muokattu pohja #4x40 Kirkas | AG4AWC 33XL72 2951300Muokattu Bottoming29529 / 16 "UNC1.875 "40H2€44.09
OSG 2951400 Kierrehuiluhana Muokattu pohja #4x40 Kirkas | AG4AWD 33XL73 2951400Muokattu Bottoming29529 / 16 "UNC1.875 "40H3€41.63
OSG 2952500 kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 6x32 kirkas | AG4AWE 33XL74 2952500Muokattu Bottoming295211 / 16 "UNC2"32H2€37.98
OSG 2953100 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 8x32 Kirkas | AG4AWF 33XL75 2953100Muokattu Bottoming29523 / 4 "UNC2.125 "32H2€37.98
OSG 2954300 Spiral Flute Tap Tap Modified Bottoming #10x32 Bright | AG4AWG 33XL76 2954300Muokattu Bottoming29527 / 8 "UNF2.375 "32H2€33.94
OSG 2955600 kierrehuiluhanan muokattu alaosa 1/4 tuumaa x 28 kirkas | AG4AWH 33XL78 2955600Muokattu Bottoming29521"UNF2.5 "28H3€41.25
OSG 2956200 kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 5/16 tuumaa x 18 kirkas | AG4AWJ 33XL79 2956200Muokattu Bottoming29521.125 "UNC2 23 / 32 "18H3€47.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2963800 Spiraalihuiluhana, muokattu pohja, 8 x 1.25 mm kirkas
€50.16 / yksikkö