Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2955200 kierrehuiluhanan muokattu pohja 1 / 4-20 kirkas 2 huilua | AH3ZDR 33XL77

OSG 2955200 Spiraalihuiluhana, muokattu pohja 1/4-20 kirkas 2 huilua

Varastossa
Tuote: AH3ZDR Malli: 2955200Ristiviite: 33XL77

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero295
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.0.255 "
Napauta TyyliKierrehuilu
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiMitan tyyppiLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
OSG 2926800 Spiraalihuuhanan muokattu pohja 3 / 8-24 Kirkas 3 huilua | AH3ZDT 33XM43 2926800UNFTuuma29032 15 / 16 "0.381 "1.25 "3 / 8 "-24€47.04
OSG 1986300 Spiral Flute Hanaliitin M8x1.25 Bright 3 Flute | AH3ZDV 33XP60 1986300Metrinen karkeametrinen143369mm8.10mm29mmM8 x 1.25€34.45
OSG 10800100 Spiraalihuuhanan pohja # 3-48 Kirkas 2 huilua | AH3ZFG 33ZF10 10800100UNCTuumaS10821 15 / 16 "0.141 "5 / 8 "# 3-48€53.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2955200 Spiraalihuiluhana, muokattu pohja 1/4-20 kirkas 2 huilua
€37.30 / yksikkö