Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2728300 Pyöreä muotti Hss 12-24 Unc | AG3NNG 33PC61

OSG 2728300 Round Die Hss 12-24 Unc

Varastossa
Tuote: AG3NNG Malli: 2728300Ristiviite: 33PC61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kuolema
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Piki24
Koko12 "
Paksuus1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)1.02
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207403000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiKiertyyppiHinta
OSG 2728400 Pyöreä muotti Hss 12-28 Unf | AG3NNH 33PC62 272840028UNF€45.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2728300 Round Die Hss 12-24 Unc
€42.97 / yksikkö