Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2492900 Suora huiluhana Bottoming # 2x56 Kirkas | AG4EHV 33YK64

OSG 2492900 Suora huiluhanan pohja #2x56 kirkas

Varastossa
Tuote: AG4EHV Malli: 2492900Ristiviite: 33YK64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero240
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus1.75 "
Piki56
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.141 "
Koko#2
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiKokoNapauta Tyylithread PituusHinta
OSG 2492800 Suora huiluhana pistoke # 2x56 Kirkas | AG4EHU 33YK63 24928001.75 "56#2Pistoke7 / 16 "€40.74
OSG 2493000 Suora huiluhanan tulppa # 4x40 Kirkas | AG4EHW 33YK65 24930001.875 "40#4Pistoke9 / 16 "€30.86
OSG 2493100 Suora huiluhana Bottoming # 4x40 Kirkas | AG4EHX 33YK66 24931001.875 "40#4Pohjaaminen9 / 16 "€27.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2492900 Suora huiluhanan pohja #2x56 kirkas
€41.03 / yksikkö