Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2105200 Spiral Point Hanapistoke 7/16 tuumaa x 20 kirkas | AG4DZR 33YH57

OSG 2105200 Spiraalikärkinen hanapistoke 7/16 tuumaa x 20 kirkas

Varastossa
Tuote: AG4DZR Malli: 2105200Ristiviite: 33YH57

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero917
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus6"
Piki20
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.323 "
Koko7 / 16 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.437 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0698
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Suorittaa loppuunLuettelonumeroKokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiMateriaaliHinta
OSG 2805608 Spiraalikärkiliitin #2x56 Ticn | AG4CVT 33YA15 28056080.141 "TiCN280#2Pistoke7 / 16 "UNCNopea teräs-E€45.66
OSG 2811408 Spiraalikärkiliitin #4x40 Ticn | AG4CWV 33YA40 28114080.141 "TiCN280#4Pistoke9 / 16 "UNCNopea teräs-E€29.19
OSG 2835408 Spiraalikärkiliitin 1/4 tuumaa x 28 Ticn | AG4CZP 33YC06 28354080.255 "TiCN2801 / 4 "Pistoke1"UNFNopea teräs-E€30.58
OSG 2844008 Spiraalikärkiliitin 7/8 tuumaa x 9 Ticn | AG4DCB 33YC63 28440080.697 "TiCN2807 / 8 "Pistoke2 7 / 32 "UNCNopea teräs-E€211.58
OSG 2852001 Spiraalikärkiliitin 1-1/2 tuumaa x 8 S/o | AG4DCG 33YC69 28520011.233 "Höyryoksidi2801.5 "Pistoke3"8 sävelkorkeuttaNopea teräs-E€845.05
OSG 2891101 Spiraalipistoke 7x1.00mm S / O | AG4DDE 33YC90 28911018.08mmHöyryoksidi289M7Pistoke34mmMetrinen karkeaNopea teräs-E€40.32
OSG 2888205 Spiraalikärkiliitin 5x0.80mm Tina | AG4DGV 33YD75 28882055.00mmTina288M5Pistoke22mmMetrinen karkeaHigh Speed ​​Steel€23.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2105200 Spiraalikärkinen hanapistoke 7/16 tuumaa x 20 kirkas
€98.79 / yksikkö