Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 17543111 Lng Drill Bit Taper 3/32 tuumaa 2-61/64 tuumaa Oal | AG3NHG 33PA06

OSG 17543111 Lng Poranterä kartio 3/32 tuumaa 2-61/64 tuumaa Oal

Varastossa
Tuote: AG3NHG Malli: 17543111Ristiviite: 33PA06

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä poranterä
Desimaaliekvivalentti0.0938
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunWXL
Huilun pituus33mm
Murtoluku3 / 32 "
LuokkaHigh Performance
Luettelonumero1750
MateriaaliHSS-Co
Metrinen koko2.38
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus75mm
PistetyyppiX ohennus
Koko3 / 32 "
Tyyppikynttilä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusHinta
OSG 17516011 Lng Drill Bit Taper 3/32 tuumaa 3-47/64 tuumaa Oal | AG3NHE 33PA04 1751601156mm95mm€57.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 17543111 Lng Poranterä kartio 3/32 tuumaa 2-61/64 tuumaa Oal
€39.06 / yksikkö