Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA SCS-1 teollisuussaksi 5 tuuman kokonaispituus 1 37/64 leikkaus | AE4KAW 5LC53

OLFA SCS-1 teollisuussakset 5 tuumaa kokonaispituus 1 37/64 leikkaus

Varastossa
Tuote: AE4KAW Malli: SCS-1Ristiviite: 5LC53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeolliset sakset
SäädettäväEi
Terän reunaSahalaitainen
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan muotoiluSormus ja rengas
Kahva tyyliSuoraan
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus1 37 / 64 "
Kokonaispituus5"
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusTeollinen
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusKokonaispituusHinta
OLFA SCS-2 teollisuussaksi 7 tuuman kokonaispituus 2 5/32 leikkaus | AE4KAX 5LC54 SCS-22.156 "7"€43.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA SCS-1 teollisuussakset 5 tuumaa kokonaispituus 1 37/64 leikkaus
€34.13 / yksikkö