Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1749905 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 9/16 tuumaa x 12 tinaa | AG4AEX 33XH22

OSG 1749905 Spiraalihuiluhana, muokattu pohja, 9/16 tuumaa x 12 tinaa

Varastossa
Tuote: AG4AEX Malli: 1749905Ristiviite: 33XH22

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero303
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.593
Piki12
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.429 "
Koko9 / 16 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0652
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1762305 Spiraalihuipputapin modifioitu pohjustus 9/16 tuumaa x 18 tinaa | AG3YLR 33XH32 1762305UNF33.59318H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "€122.80
OSG 1732205 Spiraalihuuhanan muokattu pohjustus # 6x32 Tin | AG4ABD 33XG34 1732205UNC32"32H30.141 "#611 / 16 "€34.47
OSG 1732305 Spiraalihuuhanan muokattu pohjustus # 8x32 Tina | AG4ABE 33XG35 1732305UNC32.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€35.41
OSG 1732405 Spiraalihuuhanan muokattu pohjustus # 10x24 Tina | AG4ABF 33XG36 1732405UNC32.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€32.01
OSG 1732505 Spiraalihuuhanan muokattu pohjustus # 10x32 Tin | AG4ABG 33XG37 1732505UNF32.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€32.01
OSG 1732605 Spiraalihuuhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 20 tinaa | AG4ABH 33XG38 1732605UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€40.50
OSG 1732705 kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 28 tinaa | AG4ABJ 33XG39 1732705UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€39.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1749905 Spiraalihuiluhana, muokattu pohja, 9/16 tuumaa x 12 tinaa
€122.80 / yksikkö