MJ TOUKOKUU 400XIV-100AS-4018 Lasikuitukangas, 40 tuuman leveys, 54 jalkaa pituus | CF2FGG 48YV98

MJ MAY 400XIV-100AS-4018 lasikuitukangas, leveys 40 tuumaa, pituus 54 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF2FGG Malli: 400XIV-100AS-4018Ristiviite: 48YV98

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,919.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitukangas
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
Pituus54 ft
Maks. Lämpötila500 astetta F
Paksuus0.014 "
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.7502
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiVäriPituusMaks. LämpötilaPaksuusHinta
MJ TOUKOKUU 402X-100UL-4018 Lasikuitukangas, 40 tuumaa leveä, erittäin hyvälaatuinen PTFE | CF2FFK 48YW71 402X-100UL-4018tavallinenKupari54 ft500 astetta F0.01 "€11,559.06
MJ TOUKOKUU 402X-100UL-4024 Lasikuitukangas, 40 tuumaa leveä, erittäin hyvälaatuinen PTFE | CF2FFL 48YW77 402X-100UL-4024tavallinenKupari72 ft500 astetta F0.01 "€15,412.07
MJ TOUKOKUU 402V-100ULS-4036 Lasikuitukangas, 40 tuuman leveys, erittäin hyvälaatuinen | CF2FFM 48ZA71 402V-100ULS-4036Silikoni-liimaKupari108 ft500 astetta F0.005 "€19,556.91
MJ TOUKOKUU 402X-100TR-4018 Lasikuitukangas, 40 tuuman leveys, repäisylujuus | CF2FFN 48YV02 402X-100TR-4018tavallinenRusketus54 ft500 astetta F0.01 "€9,239.36
MJ TOUKOKUU 402IV-100UL-4024 Lasikuitukangas, 40 tuumaa leveä, kestää hankausta | CF2FFP 48YW29 402IV-100UL-4024tavallinenKupari72 ft500 astetta F0.004 "€6,432.06
MJ TOUKOKUU 402V-100S-4024 Lasikuitukangas, 40 tuumaa leveä, PTFE-pinnoitettu | CF2FFQ 48YX98 402V-100S-4024Silikoni-liimaRusketus72 ft500 astetta F0.005 "€10,946.12
MJ TOUKOKUU 402V-100S-4036 Lasikuitukangas, 40 tuuman leveys, PTFE-pinnoitettu | CF2FFR 48YY05 402V-100S-4036Silikoni-liimaRusketus108 ft500 astetta F0.005 "€16,419.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 400XIV-100AS-4018 lasikuitukangas, leveys 40 tuumaa, pituus 54 jalkaa
€15,919.67 / yksikkö