Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1735005 Putkiputki 1/16 tuumaa x 27 S/O | AG4JJU 33ZL48

OSG 1735005 Putkihana Putki 1/16 tuumaa x 27 S/O

Varastossa
Tuote: AG4JJU Malli: 1735005Ristiviite: 33ZL48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero308
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.125 "
Piki27
Pikin halkaisijan rajat2.5P
Varsi Dia.0.313 "
Koko1 / 16 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 16 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiLuettelonumeroKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1735105 Putkihanaputki 1/8 tuumaa x 27 S / O | AG4JJV 33ZL49 1735105NPT3082.125 "272.5P0.438 "1 / 8 "3 / 4 "€71.54
OSG 1735205 Putkihanaputki 1/8 tuumaa x 27 S / O | AG4JJW 33ZL50 1735205NPT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 8 "3 / 4 "€70.98
OSG 1735405 Putkihanaputki 3/8 tuumaa x 18 S / O | AG4JJX 33ZL51 1735405NPT3082 9 / 16 "182.5P0.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€102.45
OSG 1735505 Putkihanaputki 1/2 tuumaa x 14 S / O | AG4JJY 33ZL52 1735505NPT3083.125 "142.5P0.688 "1 / 2 "1.375 "€158.27
OSG 1744905 Putkihanaputki 1 tuuma x 11-1 / 2 S / O | AG4JKA 33ZL54 1744905NPT3083.75 "11.5-1.125 "1"1.75 "€339.01
OSG 1737505 Putkihanaputki 1/16 tuumaa x 27 S / O | AG4JKB 33ZL55 1737505NPTF3182.125 "27H50.313 "1 / 16 "11 / 16 "€61.28
OSG 1737605 Putkihanaputki 1/8 tuumaa x 27 S / O | AG4JKC 33ZL56 1737605NPTF3182.125 "27H50.438 "1 / 8 "3 / 4 "€71.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1735005 Putkihana Putki 1/16 tuumaa x 27 S/O
€65.22 / yksikkö