Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1716401 Spiral Flute Tap Muokattu pohja #10x32 S/o | AG4GUT 33ZA48

OSG 1716401 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja #10x32 S/o

Varastossa
Tuote: AG4GUT Malli: 1716401Ristiviite: 33ZA48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunNIIN
Luettelonumero315
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.255 "
Koko#10
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusSuorittaa loppuunHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
OSG 1715701 Spiraalihuipputapin muokattu pohjustus # 2x56 S / o | AG4GUC 33ZA34 17157019 / 16 "NIIN21.875 "56H20.141 "#2€97.55
OSG 1715801 Kierrehuiluhana Muokattu pohja #4x40 S/o | AG4GUE 33ZA36 171580111 / 16 "NIIN22"40H20.141 "#4€76.06
OSG 1715901 Spiral Flute Tap Muokattu pohja #6x32 S/o | AG4GUG 33ZA38 17159017 / 8 "NIIN32.375 "32H20.194 "#6€62.15
OSG 1716001 Kierrehuiluhanan muokattu pohjaosa # 6x32 S / o | AG4GUJ 33ZA40 17160017 / 8 "NIIN32.375 "32H30.194 "#6€66.78
OSG 1716101 kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 8x32 S / o | AG4GUL 33ZA42 171610115 / 16 "NIIN32.375 "32H20.22 "#8€49.42
OSG 1716201 Spiral Flute Tap Tap Modified Bottoming #8x32 S/o | AG4GUN 33ZA44 171620115 / 16 "NIIN32.375 "32H30.22 "#8€62.15
OSG 1716301 Kierrehuiluhana Muokattu pohja #10x32 S/o | AG4GUQ 33ZA46 17163011"NIIN32.5 "32H20.255 "#10€63.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1716401 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja #10x32 S/o
€63.68 / yksikkö