Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1713008 Kierreliitin #10x32 V Pinnoite | AG4HVB 33ZH27

OSG 1713008 Spiraalikärkiliitin #10x32 V Pinnoite

Varastossa
Tuote: AG4HVB Malli: 1713008Ristiviite: 33ZH27

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero301
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.255 "
Koko#10
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
OSG 1101700108 Kierrepistokytkin #4x40 V Pinnoite | AG4CUW 33XZ94 11017001089 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "40H20.141 "€31.87
OSG 1101700208 Spiraalipistoke # 6x32 V pinnoite | AG4CUX 33XZ95 110170020811 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "32H30.141 "€30.86
OSG 1101700308 Kierrepistokytkin #8x32 V Pinnoite | AG4CUY 33XZ96 11017003083 / 4 "110173UNC2 31 / 64 "32H30.168 "€29.72
OSG 1101700408 Kierrepistokytkin #10x24 V Pinnoite | AG4CUZ 33XZ97 11017004087 / 8 "110173UNC2.75 "24H30.194 "€29.72
OSG 1101700508 Spiraalipistoke # 10x32 V pinnoite | AG4CVA 33XZ98 11017005087 / 8 "110173UNF2.75 "32H30.194 "€31.74
OSG 1101700608 Spiraalipistoke 1/4 tuumaa x 20 V pinnoite | AG4CVB 33XZ99 11017006081"110173UNC80mm20H30.255 "€33.40
OSG 1101700708 Spiraalipistoke 1/4 tuumaa x 28 V pinnoite | AG4CVC 33YA01 11017007081"110173UNF80mm28H30.255 "€33.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1713008 Spiraalikärkiliitin #10x32 V Pinnoite
€43.58 / yksikkö