Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1651501508 Spiraalipistoke # 12 x 28 V pinnoite | AG2XYE 32NH69

OSG 1651501508 Spiraalikärkiliitin #12 x 28 V Pinnoite

Varastossa
Tuote: AG2XYE Malli: 1651501508Ristiviite: 32NH69

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16515
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.156 "
Piki28
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.22 "
Koko#12
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 11 / 64 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Suorittaa loppuuneräKokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiMateriaaliHinta
OSG 1651500108 Spiraalipistoke # 4 x 40 V pinnoite | AG2XXP 32NH55 16515001080.141 "V PinnoitusSpiraalipistehana#4Pistoke45 / 64 "UNCVC-10€37.00
OSG 1651500208 Spiraalipistoke # 4 x 48 V pinnoite | AG2XXQ 32NH56 16515002080.141 "V PinnoitusSpiraalipistehana#4Pistoke45 / 64 "UNFVC-10€34.90
OSG 1651500308 Spiraalipistoke # 5 x 40 V pinnoite | AG2XXR 32NH57 16515003080.141 "V PinnoitusSpiraalipistehana#5Pistoke45 / 64 "UNCVC-10€33.23
OSG 1651500408 Spiraalipistoke # 5 x 44 V pinnoite | AG2XXT 32NH58 16515004080.141 "V PinnoitusSpiraalipistehana#5Pistoke45 / 64 "UNFVC-10€34.90
OSG 1651500508 Spiraalipistoke # 6 x 32 V pinnoite | AG2XXU 32NH59 16515005080.141 "V PinnoitusSpiraalipistehana#6Pistoke25 / 32 "UNCVC-10€30.62
OSG 1651500608 Spiraalipistoke # 6 x 32 V pinnoite | AG2XXV 32NH60 16515006080.141 "V PinnoitusSpiraalipistehana#6Pistoke25 / 32 "UNCVC-10€30.98
OSG 1651500708 Spiraalipistoke # 6 x 40 V pinnoite | AG2XXW 32NH61 16515007080.141 "V PinnoitusSpiraalipistehana#6Pistoke25 / 32 "UNFVC-10€30.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1651501508 Spiraalikärkiliitin #12 x 28 V Pinnoite
€37.59 / yksikkö