Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1651000308 Kierrepistokytkin 4 x 0.70 mm V Pinnoite | AG2XWP 32NH28

OSG 1651000308 Spiraalikärkiliitin, 4 x 0.70 mm V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG2XWP Malli: 1651000308Ristiviite: 32NH28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16510
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus63mm
Piki0.70mm
Pikin halkaisijan rajatD4
Varsi Dia.4.10mm
KokoM4
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus21mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1651002308 Spiraalipistoke 18 x 2.50 mm V-pinnoite | AG2XNF 32NH48 1651002308Metrinen karkea3125mm2.50mmD713.70mmM1843mm€184.35
OSG 1651002408 Spiraalipistoke 20 x 1.50 mm V-pinnoite | AG2XNG 32NH49 1651002408Metrinen hieno4125mm1.50mmD616.30mmM2044mm€248.71
OSG 1651002508 Spiraalipistoke 20 x 2.50 mm V-pinnoite | AG2XNH 32NH50 1651002508Metrinen karkea3140mm2.50mmD716.30mmM2044mm€255.12
OSG 1651002608 Kierrepistokytkin 22 x 1.50 mm V Pinnoite | AG2XNJ 32NH51 1651002608Metrinen hieno4125mm1.50mmD625.00mmM2244mm€271.57
OSG 1651000108 Kierrepistokytkin 3 x 0.50 mm V Pinnoite | AG2XWM 32NH26 1651000108Metrinen karkea355mm0.50mmD33.58mmM318mm€41.53
OSG 1651000208 Kierrepistokytkin 4 x 0.50 mm V Pinnoite | AG2XWN 32NH27 1651000208Metrinen hieno363mm0.50mmD34.10mmM421mm€38.39
OSG 1651000408 Kierrepistokytkin 5 x 0.50 mm V Pinnoite | AG2XWQ 32NH29 1651000408Metrinen hieno369mm0.50mmD35.00mmM525mm€36.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1651000308 Spiraalikärkiliitin, 4 x 0.70 mm V pinnoite
€33.76 / yksikkö