Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1650500208 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 4 x 48 V pinnoite | AG2XUE 32NG71

OSG 1650500208 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja #4 x 48 V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG2XUE Malli: 1650500208Ristiviite: 32NG71

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€46.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16505
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2 13 / 64 "
Piki48
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.141 "
Koko#4
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus45 / 64 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Suorittaa loppuuneräKokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiMateriaaliHinta
OSG 1650500108 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 4 x 40 V pinnoite | AG2XUD 32NG70 16505001080.141 "V PinnoitusKierrehuilu#4Muokattu Bottoming45 / 64 "UNCVC-10€52.91
OSG 1650500308 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 5 x 40 V pinnoite | AG2XUF 32NG72 16505003080.141 "V PinnoitusKierrehuilu#5Muokattu Bottoming45 / 64 "UNCVC-10€45.47
OSG 1650500408 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 5 x 44 V pinnoite | AG2XUG 32NG73 16505004080.141 "V PinnoitusKierrehuilu#5Muokattu Bottoming45 / 64 "UNFVC-10€46.24
OSG 1650500508 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 6 x 32 V pinnoite | AG2XUH 32NG74 16505005080.141 "V PinnoitusKierrehuilu#6Muokattu Bottoming25 / 32 "UNCVC-10€43.30
OSG 1650500608 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 6 x 32 V pinnoite | AG2XUJ 32NG75 16505006080.141 "V PinnoitusKierrehuilu#6Muokattu Bottoming25 / 32 "UNCVC-10€43.30
OSG 1650500708 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 6 x 40 V pinnoite | AG2XUK 32NG76 16505007080.141 "V PinnoitusKierrehuilu#6Muokattu Bottoming25 / 32 "UNFVC-10€39.07
OSG 1650500808 Kierrehuiluhana Muokattu pohja #8 x 32 V Pinnoite | AG2XUL 32NG77 16505008080.168 "V PinnoitusKierrehuilu#8Muokattu Bottoming53 / 64 "UNCVC-10€44.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1650500208 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja #4 x 48 V pinnoite
€46.24 / yksikkö