Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1625001723 Kierteenmuovaushana #1x72 V Pinnoite | AG3UXC 33VT32

OSG 1625001723 Kierteenmuodostushana #1x72 V Pinnoite

Varastossa
Tuote: AG3UXC Malli: 1625001723Ristiviite: 33VT32
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
€90.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16250
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1 49 / 64 "
Piki72
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.141 "
Koko#1
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 8 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1625000802 Kierteenmuodostushana # 0x80 V-pinnoite | AG3UWY 33VT27 1625000802UNF21 37 / 64 "80H20.141 "#05 / 16 "€99.84
OSG 1625000803 Kierteenmuodostushana # 0x80 V-pinnoite | AG3UWZ 33VT28 1625000803UNF21 37 / 64 "80H30.141 "#05 / 16 "€100.88
OSG 1625001643 Kierteenmuovaushana #1x64 V Pinnoitus | AG3UXA 33VT30 1625001643UNC21 49 / 64 "64H30.141 "#13 / 8 "€90.16
OSG 1625002562 Kierteenmuodostushana # 2x56 V pinnoite | AG3UXD 33VT33 1625002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "€86.68
OSG 1625002563 Kierteenmuodostushana # 2x56 V pinnoite | AG3UXE 33VT34 1625002563UNC21 49 / 64 "56H30.141 "#27 / 16 "€86.68
OSG 1625002642 Kierteiden muodostushana #2x64 V Pinnoitus | AG3UXF 33VT35 1625002642UNF21 49 / 64 "64H20.141 "#27 / 16 "€86.66
OSG 1625002643 Kierteenmuodostushana # 2x64 V-pinnoite | AG3UXG 33VT36 1625002643UNF21 49 / 64 "64H30.141 "#27 / 16 "€85.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1625001723 Kierteenmuodostushana #1x72 V Pinnoite
€90.16 / yksikkö