Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1605058110 Muotoiluhana Muotoilu 5/8 tuumaa x 11 V Pinnoite | AG3UUB 33VR60

OSG 1605058110 Muotoiluhanan muotoilu 5/8 tuuman x 11 V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG3UUB Malli: 1605058110Ristiviite: 33VR60

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€346.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16050
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus110mm
Piki11
Pikin halkaisijan rajatH10
Varsi Dia.0.48 "
Koko5 / 8 "
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 13 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1605012135 Hanat muodostavat 1/2 tuuman x 13 V pinnoitteen | AG3URZ 33VR35 1605012135UNC3110mm13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€233.45
OSG 1605012205 Hanat muodostavat 1/2 tuuman x 20 V pinnoitteen | AG3UTA 33VR36 1605012205UNF3100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€217.19
OSG 1605014204 Hanat muodostavat 1/4 tuuman x 20 V pinnoitteen | AG3UTB 33VR37 1605014204UNC380mm20H40.255 "1 / 4 "1"€96.36
OSG 1605014284 Muotoiluhana Muotoilu 1/4 tuumaa x 28 V Pinnoite | AG3UTC 33VR38 1605014284UNF380mm28H40.255 "1 / 4 "1"€99.36
OSG 1605038165 Muotoiluhanan muodostus 3/8 tuuman x 16 V pinnoite | AG3UTD 33VR39 1605038165UNC3100mm16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€155.56
OSG 1605038245 Muotoiluhanan muodostus 3/8 tuuman x 24 V pinnoite | AG3UTE 33VR40 1605038245UNF3100mm24H50.381 "3 / 8 "1.25 "€155.53
OSG 1605056185 Muovaushana Muovaus 5/16 tuumaa x 18 V pinnoite | AG3UTF 33VR41 1605056185UNC390mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€127.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1605058110 Muotoiluhanan muotoilu 5/8 tuuman x 11 V pinnoite
€346.63 / yksikkö