Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1405000508 Kierteenmuodostus Tapinmuovaus #1-64 Ticn | AG3VDA 33VU70

OSG 1405000508 Kierteenmuodostus Kierretappi #1-64 Ticn

Varastossa
Tuote: AG3VDA Malli: 1405000508Ristiviite: 33VU70

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero14050
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1-11 / 16 "
Piki64
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.141 "
Koko#1
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 8 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1405000408 Kierteenmuodostus Napinmuodostus # 1-64 Ticn | AG3VCZ 33VU69 1405000408UNC21-11 / 16 "64H20.141 "#13 / 8 "€69.16
OSG 1405000608 Kierteenmuodostus Kierteenmuodostus # 1-64 Ticn | AG3VDB 33VU71 1405000608UNC21-11 / 16 "64H20.141 "#13 / 8 "€68.12
OSG 1405000708 Kierteenmuodostus Kierteenmuodostus # 1-64 Ticn | AG3VDC 33VU72 1405000708UNC21-11 / 16 "64H30.141 "#13 / 8 "€68.12
OSG 1405001008 Kierteenmuodostus Napinmuodostus # 2-56 Ticn | AG3VDD 33VU73 1405001008UNC21.75 "56H40.141 "#27 / 16 "€59.97
OSG 1405001308 Kierteenmuodostus Napinmuodostus # 2-56 Ticn | AG3VDE 33VU74 1405001308UNC21.75 "56H40.141 "#27 / 16 "€62.91
OSG 1405001408 Kierteenmuodostus Tapinmuovaus #3-48 Ticn | AG3VDF 33VU75 1405001408UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "€62.04
OSG 1405001608 Kierteenmuodostus Kierteen muotoilu #3-48 Ticn | AG3VDG 33VU76 1405001608UNC21 13 / 16 "48H40.141 "#31 / 2 "€62.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1405000508 Kierteenmuodostus Kierretappi #1-64 Ticn
€75.80 / yksikkö