Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1310908 Putkihanaputki 1-1 / 2 tuumaa x 11-1 / 2 TiCN | AG4JLT 33ZL93

OSG 1310908 Putkihana Putki 1-1/2 tuumaa x 11-1/2 TiCN

Varastossa
Tuote: AG4JLT Malli: 1310908Ristiviite: 33ZL93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€658.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero108
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä7
Kokonaispituus4.25 "
Piki11.5
Pikin halkaisijan rajat2.5P
Varsi Dia.1.5 "
Koko1.5 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1310008 Putkihanaputki 1/16 tuumaa x 27 TiCN | AG4JLB 33ZL78 131000842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€57.99
OSG 1310108 Putkihanaputki 1/8 tuumaa x 27 TiCN | AG4JLD 33ZL80 131010842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€64.71
OSG 1310208 putkihana, nopea teräs, TiCN-viimeistely, oikea kierteen suunta | AG4JLF 33ZL82 131020842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€66.69
OSG 1310308 Putkihanaputki 1/4 tuumaa x 18 TiCN | AG4JLH 33ZL84 131030842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€82.18
OSG 1310508 Putkihanaputki 1/2 tuumaa x 14 TiCN | AG4JLL 33ZL87 131050843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€129.44
OSG 1310608 Putkihanaputki 3/4 tuumaa x 14 TiCN | AG4JLN 33ZL89 131060853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€183.03
OSG 1310708 Putkihana Putki 1 Tuuma x 11-1 / 2 TiCN | AG4JLQ 33ZL91 131070853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€280.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1310908 Putkihana Putki 1-1/2 tuumaa x 11-1/2 TiCN
€658.40 / yksikkö