Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1310308 Putkihanaputki 1/4 tuumaa x 18 TiCN | AG4JLH 33ZL84

OSG 1310308 Putkihana Putki 1/4 tuumaa x 18 TiCN

Varastossa
Tuote: AG4JLH Malli: 1310308Ristiviite: 33ZL84
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
€82.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero108
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.437 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajat2.5P
Varsi Dia.0.563 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1310008 Putkihanaputki 1/16 tuumaa x 27 TiCN | AG4JLB 33ZL78 131000842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€58.18
OSG 1310108 Putkihanaputki 1/8 tuumaa x 27 TiCN | AG4JLD 33ZL80 131010842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€64.94
OSG 1310208 putkihana, nopea teräs, TiCN-viimeistely, oikea kierteen suunta | AG4JLF 33ZL82 131020842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€66.69
OSG 1310508 Putkihanaputki 1/2 tuumaa x 14 TiCN | AG4JLL 33ZL87 131050843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€130.07
OSG 1310608 Putkihanaputki 3/4 tuumaa x 14 TiCN | AG4JLN 33ZL89 131060853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€183.49
OSG 1310708 Putkihana Putki 1 Tuuma x 11-1 / 2 TiCN | AG4JLQ 33ZL91 131070853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€296.39
OSG 1310808 Putkihanaputki 1-1 / 4 tuumaa x 11-1 / 2 TiCN | AG4JLR 33ZL92 131080854"11.51.313 "1.25 "1.75 "€444.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1310308 Putkihana Putki 1/4 tuumaa x 18 TiCN
€82.18 / yksikkö