Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1310205 Putkihana Putki 1/8 Tuumaa x 27 Tina | AG4JLE 33ZL81

OSG 1310205 Hanaputki 1/8 tuumaa x 27 tinaa

Varastossa
Tuote: AG4JLE Malli: 1310205Ristiviite: 33ZL81

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero108
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.125 "
Piki27
Pikin halkaisijan rajat2.5P
Varsi Dia.0.313 "
Koko1 / 8 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1310005 Putkihana Putki 1/16 Tuumaa x 27 Tina | AG4JLA 33ZL77 1310005NPT10842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€66.95
OSG 1310105 Putkihana Putki 1/8 Tuumaa x 27 Tina | AG4JLC 33ZL79 1310105NPT10842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€76.35
OSG 1310305 Putkihanaputki 1/4 tuumaa x 18 tinaa | AG4JLG 33ZL83 1310305NPT10842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€81.73
OSG 1310405 Putkihanaputki 3/8 tuumaa x 18 tinaa | AG4JLJ 33ZL85 1310405NPT10842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€102.87
OSG 1310505 Putkihana Putki 1/2 Tuumaa x 14 Tina | AG4JLK 33ZL86 1310505NPT10843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€156.25
OSG 1310605 Putkihanaputki 3/4 tuumaa x 14 tinaa | AG4JLM 33ZL88 1310605NPT10853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€214.74
OSG 1310705 Putkihana Putki 1 Tuuma x 11-1 / 2 Tina | AG4JLP 33ZL90 1310705NPT10853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€344.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1310205 Hanaputki 1/8 tuumaa x 27 tinaa
€66.82 / yksikkö