Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1252201 Putkihana 1/2 tuumaa 14 piki Nptf | AG4JPW 33ZM68

OSG 1252201 Putkihana 1/2 tuuman 14 nousun Nptf

Varastossa
Tuote: AG4JPW Malli: 1252201Ristiviite: 33ZM68

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
LuettelonumeroS125
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.125 "
Piki14
Varsi Dia.0.688 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1282
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiHinta
OSG 1311700 Putkihana 1/2 tuumaa 14 piki Nptf | AG4JNA 33ZM25 1311700Kirkas108G5NPTF€201.55
OSG 1311701 Putkihana 1/2 tuumaa 14 piki Nptf | AG4JNB 33ZM26 1311701Höyryoksidi108G5NPTF€178.61
OSG 1252101 Putkihana 1/2 tuumaa 14 piki Npt | AG4JPT 33ZM65 1252101HöyryoksidiS1254NPT€132.84
OSG 1252200 putkihana 1/2 tuumaa 14 piki Nptf | AG4JPV 33ZM67 1252200KirkasS1254NPTF€136.92
OSG 1200600400 Putkihana 1/2 tuumaa 14 piki Nptf | AG4JQP 33ZM85 1200600400Kirkas120064NPTF€134.64
OSG 1200600900 Putkihana 1/2 tuumaa 14 piki Nptf | AG4JQV 33ZM90 1200600900Kirkas120064NPTF€132.72
OSG 1200700600 Putkihana 1/2 tuumaa 14 piki Nptf | AG4JRA 33ZM95 1200700600Kirkas120074NPTF€154.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1252201 Putkihana 1/2 tuuman 14 nousun Nptf
€136.92 / yksikkö