Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1222600 Spiral Point -hanapistoke 1/2 tuumaa x 20 kirkas | AG4DPB 33YF27

OSG 1222600 Spiraalikärkinen hanapistoke 1/2 tuumaa x 20 kirkas

Varastossa
Tuote: AG4DPB Malli: 1222600Ristiviite: 33YF27

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero105
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.375 "
Piki20
Pikin halkaisijan rajatH1
Varsi Dia.0.367 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0518
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Suorittaa loppuunLuettelonumeroKokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiMateriaaliHinta
OSG 1115710001 Spiraalipistoke 2.5x0.45mm S / o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmHöyryoksidi344NIM2.5Pistoke13mmMetrinen karkeaVC-10€65.59
OSG 1115710008 Spiraalipistoke 2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTiCN344NIM2.5Pistoke13mmMetrinen karkeaVC-10€79.94
OSG 1115710108 Spiraalipistoke 3x0.50mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTiCN344NIM3Pistoke16mmMetrinen karkeaVC-10€57.82
OSG 1115710208 Spiraalipistoke 4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTiCN344NIM4Pistoke19mmMetrinen karkeaVC-10€48.97
OSG 1115710308 Kierrepistokytkin 5x0.80 mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTiCN344NIM5Pistoke22mmMetrinen karkeaVC-10€48.94
OSG 1115710408 Kierrepistokytkin 6 x 1.00 mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTiCN344NIM6Pistoke25mmMetrinen karkeaVC-10€63.92
OSG 1115710508 Spiraalipistoke 8 x 1.25 mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTiCN344NIM8Pistoke29mmMetrinen karkeaVC-10€69.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1222600 Spiraalikärkinen hanapistoke 1/2 tuumaa x 20 kirkas
€40.33 / yksikkö