Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1025801 Suora huiluhanan tulppa # 12x28 S / o | AG4FLB 33YT37

OSG 1025801 Suora huiluhana tulppa #12x28 S/o

Varastossa
Tuote: AG4FLB Malli: 1025801Ristiviite: 33YT37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunNIIN
Luettelonumero102
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.375 "
Piki28
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.22 "
Koko#12
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus15 / 16 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusKiertyyppiPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
OSG 1000101 Suora huiluhanan tulppa # 0x80 S / o | AG4FBP 33YP33 10001015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0€30.29
OSG 1000201 Suora huiluhanan pohja # 0x80 S / o | AG4FBU 33YP37 10002015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0€30.29
OSG 1000401 Suora huiluhanatulppa #1x64 S/o | AG4FBZ 33YP42 10004013 / 8 "21-11 / 16 "UNC64H10.141 "#1€28.14
OSG 1000501 Suora huiluhanan pohja # 1x64 S / o | AG4FCB 33YP44 10005013 / 8 "21-11 / 16 "UNC64H10.141 "#1€28.14
OSG 1000701 Suora huiluhanatulppa #1x72 S/o | AG4FCG 33YP49 10007013 / 8 "21-11 / 16 "UNF72H10.141 "#1€27.41
OSG 1000801 Suora huiluhanan pohja # 1x72 S / o | AG4FCJ 33YP51 10008013 / 8 "21-11 / 16 "UNF72H10.141 "#1€28.14
OSG 1005001 Suora huiluhanan pohja # 10x24 S / o | AG4FDP 33YP80 10050017 / 8 "42.375 "UNC24H10.194 "#10€12.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1025801 Suora huiluhana tulppa #12x28 S/o
€14.32 / yksikkö