Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1005910500 Suora huiluhanan pohja 1/4 tuumaa x 28 kirkas | AG4GJR 33YY52

OSG 1005910500 Suora huiluhana pohja 1/4 tuumaa x 28 kirkas

Varastossa
Tuote: AG4GJR Malli: 1005910500Ristiviite: 33YY52

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero10059
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "
Piki28
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.255 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0248
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
OSG 1006101500 Suora huiluhanan pohja 6 x 1.00 mm kirkas | AG4FZD 33YY82 100610150025mm100614Metrinen karkea80mm1.00mmD56.50mm€199.91
OSG 1006101900 Suora huiluhanan pohja 10x1.25 mm kirkas | AG4FZG 33YY85 100610190032mm100614Metrinen hieno100mm1.25mmD59.70mm€350.45
OSG 1006102000 Suora huiluhanan pohja 10x1.50mm kirkas | AG4FZH 33YY86 100610200032mm100614Metrinen karkea100mm1.50mmD69.70mm€357.29
OSG 22800 Suora huiluhanan pohja 1.4x0.30mm kirkas | AG4FZJ 33YY87 228009mm3493Metrinen karkea34mm0.30mmOH23.00mm€335.58
OSG 22801 suora huiluhana pohja 1.6x0.35 mm kirkas | AG4FZK 33YY88 228019mm3493Metrinen karkea36mm0.35mmOH33.00mm€317.27
OSG 22802 Suora huiluhanan pohja 1.7x0.35mm kirkas | AG4FZL 33YY89 2280211mm3493Metrinen karkea36mm0.35mmOH33.00mm€317.27
OSG 22803 Suora huiluhanan pohja 1.8x0.35mm kirkas | AG4FZM 33YY90 2280311mm3493Metrinen karkea36mm0.35mmOH33.00mm€317.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1005910500 Suora huiluhana pohja 1/4 tuumaa x 28 kirkas
€208.28 / yksikkö