Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSBORN 70071 -maaliharjalakkasivellin 2-3/4 tuuman harjan pituus | AG3NZQ 33PP86

OSBORN 70071 Maaliharja Lakkasivellin 2-3/4 tuuman harjan pituus

Varastossa
Tuote: AG3NZQ Malli: 70071Ristiviite: 33PP86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
Harjan pituus2.75 "
HarjamateriaaliKiinan harjakset
HolkimateriaaliTeräs
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus10 "
Maalin tyyppiÖljypohjainen ja lakka
Koko2.5 "
TyyliLakkaharja
Paksuus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)0.45
Laivan pituus (cm)2.22
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi9603306000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan pituusKokoPaksuusHinta
OSBORN 70072 sivellinlakkaharja 3 tuuman harjan pituus luonnollinen | AG3NZR 33PP87 700723"3"11 / 16 "€21.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSBORN 70071 Maaliharja Lakkasivellin 2-3/4 tuuman harjan pituus
€18.65 / yksikkö