Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION MJGT4 Mekaaninen sauman uritustyökalu 4 tuumaa | AD2UZK 3ULY7

ORION MJGT4 mekaaninen liitoksen uritustyökalu 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2UZK Malli: MJGT4Ristiviite: 3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,049.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen niveluristustyökalu
Pituus6"
MateriaaliMetalli
PutkimateriaaliPaloa hidastava Orion Blueline
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ORION MJGT1 Mekaaninen sauman uritustyökalu 1 1/2 tuumaa | AD2UZG 3ULY4 MJGT11.5 "€590.10
ORION MJGT2 Mekaaninen sauman uritustyökalu 2 tuumaa | AD2UZH 3ULY5 MJGT22"€601.62
ORION MJGT3 Mekaaninen sauman uritustyökalu 3 tuumaa | AD2UZJ 3ULY6 MJGT33"€1,125.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION MJGT4 mekaaninen liitoksen uritustyökalu 4 tuumaa
€1,049.61 / yksikkö