Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION MJGT1 Mekaaninen sauman uritustyökalu 1 1/2 tuumaa | AD2UZG 3ULY4

ORION MJGT1 mekaaninen liitoksen uritustyökalu 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2UZG Malli: MJGT1Ristiviite: 3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€590.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen niveluristustyökalu
Pituus6"
MateriaaliMetalli
PutkimateriaaliPaloa hidastava Orion Blueline
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ORION MJGT2 Mekaaninen sauman uritustyökalu 2 tuumaa | AD2UZH 3ULY5 MJGT22"€601.62
ORION MJGT3 Mekaaninen sauman uritustyökalu 3 tuumaa | AD2UZJ 3ULY6 MJGT33"€1,125.73
ORION MJGT4 Mekaaninen sauman uritustyökalu 4 tuumaa | AD2UZK 3ULY7 MJGT44"€1,049.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION MJGT1 mekaaninen liitoksen uritustyökalu 1 1/2 tuumaa
€590.10 / yksikkö