ORION HT2 KAIKILLE KOKOILLE Jopa 2 hylsyfuusiotyökaluputken koko 1/2 - 2 tuumaa | AD2HAY 3PFU1

ORION HT2 KAIKKIIN KOKOILLE JOPA 2 Socket Fusion Tool -putken kokoa 1/2 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2HAY Malli: HT2 KAIKKIIN KOKOILLE 2 KOKOONRistiviite: 3PFU1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,341.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSocket Fusion -työkalu
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Putken koko1/2 "- 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.17
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION HT2 KAIKKIIN KOKOILLE JOPA 2 Socket Fusion Tool -putken kokoa 1/2 - 2 tuumaa
€1,341.74 / yksikkö