Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 2 90T saniteettipaita 90 astetta 2 tuumaa polyesteriä | AD2LZH 3RDU5

ORION 2 90T saniteettipaita 90 asteen 2 tuuman poly

Varastossa
Tuote: AD2LZH Malli: 2 90TRistiviite: 3RDU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveys tee
Rungon materiaalipolypropeeni
Värisininen
Yhteyden tyyppiEi napaa
Max. Paine80 psi
Dia ulkopuolella.2.375 "
Putken koko2"
Aikataulu40
Temp. alue-20 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ORION 11/2 90T saniteettipaita 90 astetta 1 1/2 tuumaa polyesteriä | AD2LZG 3RDU4 11/2 90T1.9 "1.5 "€55.16
ORION 4 90T saniteettipaita 90 astetta 4 tuumaa polyesteriä | AD2LZK 3RDU7 4 90T4.508 "4"€236.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 2 90T saniteettipaita 90 asteen 2 tuuman poly
€94.03 / yksikkö