Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 18822 Langan polypropeenin halkaisija 6000 jalkaa | AG6DFZ 35MN89

ORION 18822 polypropeenilangan halkaisija 6000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG6DFZ Malli: 18822Ristiviite: 35MN89
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
€92.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanka
VäriVihreä / valkoinen
Pituus6000ft.
PakkaustyyppiÄmpäri
Köyden rakentaminenSpiraalikääre
Köysi Dia.1 / 16 "
Köysimateriaalipolypropeeni
AlaluokkaLanka
Vetolujuus210 lb
Työkuorman raja21 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
Laivan korkeus (cm)31.12
Laivan pituus (cm)29.85
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi5607492500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorituskykyominaisuus: Matala jousto
    • ,
    • Köysisovellus: sidonta ja niputtaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ORION 18825 langan polypropeenihalkaisija 6500 jalkaa | AG6DGA 35MN90 188256500ft.€94.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 18822 polypropeenilangan halkaisija 6000 jalkaa
€92.44 / yksikkö