Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 11/2 MA urossovitin, koko 1 1/2 tuumaa | AD2HDH 3PGG1

ORION 11/2 MA urossovittimen koko 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2HDH Malli: 11/2 MARistiviite: 3PGG1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiSlip x Slip
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.2.28 "
Putken koko1.5 "
Aikataulu80
Temp. alue40 astetta 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoAikatauluTemp. alueHinta
ORION 1/2 MA urossovitin, koko 1/2 tuumaa | AD2HDE 3PGF7 1/2 MAValkoinenLuistaa150 psi1.9 "1 / 2 "8040 astetta 210 astetta F€39.41
ORION 3/4 MA urossovitin, koko 3/4 tuumaa | AD2HDF 3PGF8 3/4 MAValkoinenSlip x Slip150 psi1.214 "3 / 4 "8040 astetta 210 astetta F€41.95
ORION 11/2 MA urossovitin 1 1/2 tuumaa ei napa poly | AD2LWG 3RDC9 11/2 MAsininenEi napaa80 psi1.896 "1.5 "40-20 - 160 astetta F€35.98
ORION 2 MA urossovitin 2 tuumaa ilman napaa polypropeeni | AD2LWH 3RDD1 2 MAsininenEi napaa80 psi2.373 "2"40-20 - 160 astetta F€35.37
ORION 3 MA urossovitin 3 tuumaa ilman napaa polypropeeni | AD2LWJ 3RDD2 3 MAsininenEi napaa80 psi3.5 "3"40-20 - 160 astetta F€85.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 11/2 MA urossovittimen koko 1 1/2 tuumaa
€58.54 / yksikkö