ORBIS NPL706 Dolly Black -ruokapalvelu Dolly 500 Lb. | AA2CZR 10E154

ORBIS NPL706 Dolly Black Food Service Dolly 500 Lb.

Tuotenumero: AA2CZR Malli: NPL706 Dolly MustaRistiviite: 10E154
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€89.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräRuokapalvelu Dolly
Pyörä Dia.3"
Rullamateriaalipolypropeeni
Pyörän tyyppiKiinteä, kääntyvä
Pyörän halkaisija.3"
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän pyörän materiaali, kulutuspinnan materiaaliKumi
Pyörän leveys1"
VäriMusta
Kantavuus500 lbs.
Max. Suorakulmio25 "x 17.625"
Lavan korkeus5 3 / 4 "
Platform Pituus27 1 / 2 "
Alustan materiaaliMuovi
Alustan tyyliAvoin, huulilla ylöspäin
Alustan leveys20 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.75
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Suorakulmio (25 "x 17.6")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta
ORBIS NPL700 Dolly -ruokapalvelu Dolly 400 Lb. | AA2CZL 10E149 NPL 700 Dolly400 lb6"26.5 "22.5 "€94.29
ORBIS NPL701 Dolly -ruokapalvelu Dolly 400 Lb. | AA2CZN 10E151 NPL 701 Dolly400 lb6"27.5 "22.5 "€86.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS NPL706 Dolly Black Food Service Dolly 500 Lb.
€89.17 / yksikkö