ORBIS NPL701 Dolly -ruokapalvelu Dolly 400 Lb. | AA2CZN 10E151

ORBIS NPL701 Dolly Food Service Dolly 400 Lb.

Tuotenumero: AA2CZN Malli: NPL 701 DollyRistiviite: 10E151
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€86.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräRuokapalvelu Dolly
Pyörä Dia.3"
Rullamateriaalipolypropeeni
Pyörän tyyppiKiinteä, kääntyvä
Pyörän halkaisija.3"
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän pyörän materiaali, kulutuspinnan materiaaliKumi
Pyörän leveys1"
VäriMusta
Kantavuus400 lbs.
Max. Suorakulmio27 5 / 16 "x 22 13 / 32"
Lavan korkeus6"
Platform Pituus27 1 / 2 "
Alustan materiaaliMuovi
Alustan tyyliAvoin, huulilla ylöspäin
Alustan leveys22 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.17
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)57.4
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Suorakulmio (27.3 "x 22.4")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta
ORBIS NPL700 Dolly -ruokapalvelu Dolly 400 Lb. | AA2CZL 10E149 NPL 700 Dolly400 lb6"26.5 "22.5 "€94.29
ORBIS NPL706 Dolly Black -ruokapalvelu Dolly 500 Lb. | AA2CZR 10E154 NPL706 Dolly Musta500 lb5.75 "27.5 "20.5 "€89.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS NPL701 Dolly Food Service Dolly 400 Lb.
€86.88 / yksikkö