Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORBECO DT013-02 Dt -kasetti Agno3 1.128 N | AA6ZQY 15G043

ORBECO DT013-02 Dt-kasetti Agno3 1.128 N

Varastossa
Tuote: AA6ZQY Malli: DT013-02Ristiviite: 15G043

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDT-kasetti, AgNO3, 1.128 N
AlaluokkaDigitaalinen titraattorikasetti
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ORBECO DT013-01 Dt -kasetti Agno3 0.2256 N | AA6ZQX 15G042 DT013-01DT-kasetti, AgNO3, 0.2256 N€48.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBECO DT013-02 Dt-kasetti Agno3 1.128 N
€46.95 / yksikkö