Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORALITE V42-5647-020150 Heijastinnauha, 2 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, kuorma-auto ja perävaunu, rulla | CE9QLV 53TY24

ORALITE V42-5647-020150 Heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus, kuorma-auto ja perävaunu, rulla

Varastossa
Tuote: CE9QLV Malli: V42-5647-020150Ristiviite: 53TY24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräheijastava nauha
Tartunnan lujuus96 oz. Tuumaa
VäriPunainen / valkoinen
Pituus150 ft
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.20 - 125 astetta F.
Paksuus8 tuhat
TyyppiKuorma-auto ja perävaunu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7695
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliPaksuusTyyppiHinta
ORALITE V59-020150-055 Heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 150 jalan pituus, kuorma-auto ja perävaunu, rulla | CE9QLR 53TY21 V59-020150-055Punainen / valkoinenpolykarbonaatti9 tuhatKuorma-auto ja perävaunu€134.22
ORALITE V59-020150-056 Heijastinnauha, 2 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, kuorma-auto ja perävaunu, rulla | CE9QLT 53TY22 V59-020150-056Punainen / valkoinenpolykarbonaatti9 tuhatKuorma-auto ja perävaunu€138.29
ORALITE V59-020150-054 Heijastinnauha, 2 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, kuorma-auto ja perävaunu, rulla | CE9QLU 53TY23 V59-020150-054Valkoinenpolykarbonaatti9 tuhatKuorma-auto ja perävaunu€134.22
ORALITE 18854 Heijastinnauha, 2 tuumaa leveä, 150 jalkaa pitkä, koulubussi, rulla | CE9QLW 53TX89 18854KeltainenPolyesteri8 tuhatKoulubussi€143.57
ORALITE V59-020150-020 Heijastinnauha, 2 tuumaa leveä, 150 jalkaa pitkä, koulubussi, rulla | CE9QLX 53TY29 V59-020150-020Keltainenpolykarbonaatti9 tuhatKoulubussi€142.01
ORALITE 18897 Heijastinnauha, 2 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, kisko, rulla | CE9QLY 53TX93 18897Punainen / valkoinenPolyesteri8 tuhatrautatie€160.66
ORALITE 18752 heijastinnauha, 2 tuumaa leveä, 150 jalkaa pitkä, hätäajoneuvo, rulla | CE9QLZ 53TY02 18752KeltainenPolyesteri8 tuhatHälytysajoneuvo€144.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORALITE V42-5647-020150 Heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus, kuorma-auto ja perävaunu, rulla
€93.94 / yksikkö