Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORALITE 19568 Heijastinnauha, 2 tuumaa leveä, 12 tuumaa pitkä, kuorma -auto ja perävaunu, laukku, kpl 5 | CE9QMD 53TY08

ORALITE 19568 Heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 12 tuuman pituus, kuorma-auto ja perävaunu, laukku, Pk 5

Varastossa
Tuote: CE9QMD Malli: 19568Ristiviite: 53TY08

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräheijastava nauha
Tartunnan lujuus96 oz. Tuumaa
VäriValkoinen
Pituus12 "
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.20 - 125 astetta F.
Paksuus8 tuhat
TyyppiKuorma-auto ja perävaunu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorituskyky Temp.Hinta
ORALITE 18347 heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 12 tuuman pituus, kuorma-auto ja perävaunu, polylaukku | CE9QMB 45TT05 18347Valkoinen10 - 140 astetta F.€1.47
ORALITE 18359 heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 12 tuuman pituus, kuorma-auto ja perävaunu, polylaukku | CE9QMC 45TT06 18359Punainen / valkoinen10 - 140 astetta F.€1.35
ORALITE 18385 heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 12 tuuman pituus, kuorma-auto ja perävaunu, laukku | CE9QME 53TX87 18385Punainen / valkoinen20 - 125 astetta F.€1.29
ORALITE 18379 Heijastinnauha, 2 tuumaa leveä, 12 tuumaa pitkä, kuorma -auto ja perävaunu, laukku | CE9QMF 53TX88 18379Valkoinen20 - 125 astetta F.€1.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORALITE 19568 Heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 12 tuuman pituus, kuorma-auto ja perävaunu, laukku, Pk 5
€6.89 / yksikkö