Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OPTREL K5935 kypäräsovitin kypärille | AC6NFZ 35T273

OPTREL K5935 Kypäränsovitin kypärään

Varastossa
Tuote: AC6NFZ Malli: K5935Ristiviite: 35T273

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyyppinen kypärän sovitin
ToimintoSallii uritetun kypärän käytön hitsauskypärällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4205008000
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yleinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoeräHinta
OPTREL K5930 kypäräsovitin | AC6NFY 35T272 K5930Sallii kypärän ja kypärän käytönHard Hat -sovitin€65.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTREL K5935 Kypäränsovitin kypärään
€46.24 / yksikkö