Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OPTREL K5930 kypäräsovitin | AC6NFY 35T272

OPTREL K5930 Kypäränsovitin kypärään

Varastossa
Tuote: AC6NFY Malli: K5930Ristiviite: 35T272

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHard Hat -sovitin
ToimintoSallii kypärän ja kypärän käytön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi4205008000
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yleinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoeräHinta
OPTREL K5935 kypäräsovitin kypärille | AC6NFZ 35T273 K5935Sallii uritetun kypärän käytön hitsauskypärälläUratyyppinen kypärän sovitin€46.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTREL K5930 Kypäränsovitin kypärään
€59.19 / yksikkö