Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OPTIMUM 3351980 Pyöreä holkkisarja 2mt 5 kpl | AE6MDY 5TXG0

OPTIMUM 3351980 Pyöreä holkkisarja 2mt 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE6MDY Malli: 3351980Ristiviite: 5TXG0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä holkkisetti
Koko1/8",1/4", 5/16", 3/8", 7/16"
Collet-sarja2MT
Palojen lukumäärä5
Kokovalikoima1/8",1/4", 5/16", 3/8", 7/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8466208035
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTIMUM 3351980 Pyöreä holkkisarja 2mt 5 kpl
€189.88 / yksikkö