Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OPTIMUM 3050671 Arbor Mt2, M10 ja 33 Jacob Taper | AE6MDV 5TXF7

OPTIMUM 3050671 Arbor Mt2, jossa M10 ja 33 Jacob Taper

Varastossa
Tuote: AE6MDV Malli: 3050671Ristiviite: 5TXF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLehtimaja
AO-numeroNA
Halkaisija0.475
Mitat F3 / 8 "-16
Morsen kartio2
Kokonaispituus4.125 "
Kara2MT
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiMT2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jacobs Taper (33)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTIMUM 3050671 Arbor Mt2, jossa M10 ja 33 Jacob Taper
€41.12 / yksikkö