Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ONSRUD 70-180 Sahaholkki Suora Varren halkaisija 1/2 | AD8KBY 4KPD8

ONSRUD 70-180 Sahan kara Suora varren varren halkaisija 1/2

Varastossa
Tuote: AD8KBY Malli: 70-180Ristiviite: 4KPD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäin Arborin
Kokonaispituus3.25 "
Varsi Dia.1/2
Kierteen koko1 / 4-28
TyyppiSuora varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ONSRUD 70-180 Sahan kara Suora varren varren halkaisija 1/2
€186.89 / yksikkö